エスコ
純綿水糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●線径×長さ:Φ1.4mm×100m●カラー:白●材質:綿●本体サイズ:154×90mm●重量(g):106
注文コード
76540407
品番
EA628AS-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしい綿100%です。
結びやすい天然素材の純綿糸です。
一般工作から測量まで多用途に使えます。
仕様
●線径×長さ:Φ1.4mm×100m●カラー:白●材質:綿●本体サイズ:154×90mm●重量(g):106
アズワン品番
65-2157-64