曜日別特売
EA628BR-103 パラシュートコード エスコ 76540529

EA628BR-103 パラシュートコード エスコ 76540529
EA628BR-103 パラシュートコード エスコ 76540529
EA628BR-103 パラシュートコード エスコ 76540529

パラシュートコード

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本仕様●サイズ:Φ4mm×30.4m●使用荷重:250kg●色:青●材質:ナイロン注文コード76540529品番EA628BR-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。

仕様●サイズ:Φ4mm×30.4m●使用荷重:250kg●色:青●材質:ナイロン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76540529EA628BR-10376540504EA628BR-101EA628BR-103 パラシュートコード エスコ 76540504パラシュートコードエスコ1本
1,950
税込2,145
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76540617
2024-08-07
用途: わんこのリード
その他業種

多頭飼育のため両端にナスカンをつけてダブルリードとして使用しています。
十分な強度がありとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする