EA628BR-104 パラシュートコード エスコ 76540538

EA628BR-104 パラシュートコード エスコ 76540538
EA628BR-104 パラシュートコード エスコ 76540538
EA628BR-104 パラシュートコード エスコ 76540538

パラシュートコード

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本仕様●サイズ:Φ4mm×30.4m●使用荷重:250kg●色:白●材質:ナイロン注文コード76540538品番EA628BR-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。

仕様●サイズ:Φ4mm×30.4m●使用荷重:250kg●色:白●材質:ナイロンアズワン品番65-2157-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76540617
2024-08-07
用途: わんこのリード
その他業種

多頭飼育のため両端にナスカンをつけてダブルリードとして使用しています。
十分な強度がありとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする