エスコ
パラシュートコード
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
仕様
●サイズ:Φ4mm×15.2m●使用荷重:250kg●色:青●材質:ナイロン
注文コード
76540626
品番
EA628BR-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
仕様
●サイズ:Φ4mm×15.2m●使用荷重:250kg●色:青●材質:ナイロン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76540626
EA628BR-53
76540608
EA628BR-51
パラシュートコード
エスコ
1本
¥
1,150
税込
¥1,265
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)