EA628MK-16 ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用) エスコ 76540845

EA628MK-16 ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用) エスコ 76540845
EA628MK-16 ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用) エスコ 76540845

ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻仕様●引張強度:約46.9kN(約4780kgf)●サイズ:Φ16×50m●材質:ナイロン●構造:8打ち●カラー:薄グレー●仕様:両端アイ加工注文コード76540845品番EA628MK-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,560
販売価格(税別)
39,600

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも

仕様●引張強度:約46.9kN(約4780kgf)●サイズ:Φ16×50m●材質:ナイロン●構造:8打ち●カラー:薄グレー●仕様:両端アイ加工アズワン品番65-2158-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする