EA628ZZ-98 支柱用コードクリップ エスコ 76541588

EA628ZZ-98 支柱用コードクリップ エスコ 76541588
EA628ZZ-98 支柱用コードクリップ エスコ 76541588
EA628ZZ-98 支柱用コードクリップ エスコ 76541588

支柱用コードクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)注文コード76541588品番EA628ZZ-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

誘引・結束作業に。
イボ竹の中間に用いる。
錆にくい特殊鋼線を使用。

仕様●材質:硬鋼線●色:ゴールド●入数:10個●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●適用サイズ(mm):Φ16アズワン品番65-2159-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする