曜日別特売
EA638LA-32 フック(粘着付) エスコ 76544634

EA638LA-32 フック(粘着付) エスコ 76544634
EA638LA-32 フック(粘着付) エスコ 76544634

フック(粘着付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(6個)注文コード76544634品番EA638LA-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粘着タイプ

仕様●耐荷重:0.3kg●サイズ:16×23×11mm●フック口幅:6mm●材質:焼付塗装鉄板●入数:6個アズワン品番65-2163-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする