エスコ
フック(粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
76544643
品番
EA638LA-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
粘着タイプ
仕様
●耐荷重:1kg●サイズ:26×49×22mm●フック口幅:13mm●材質:スチロール樹脂●入数:3個
アズワン品番
65-2163-74