曜日別特売
EA638RA-14 ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ 76545185

EA638RA-14 ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ 76545185
EA638RA-14 ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ 76545185
EA638RA-14 ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ 76545185

ワイヤークランプ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●適合ワイヤー径:2mm●直径(mm):15●全長(mm):10●最高引張力:1.1kN●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76545185品番EA638RA-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450

シンブル付

仕様●適合ワイヤー径:2mm●直径(mm):15●全長(mm):10●最高引張力:1.1kN●材質:ステンレス(SUS316)アズワン品番65-2164-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする