エスコ
ワイヤークランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合ワイヤー径:3mm●直径(mm):15●全長(mm):10●最高引張力:2.4kN●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76545194
品番
EA638RA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンブル付
仕様
●適合ワイヤー径:3mm●直径(mm):15●全長(mm):10●最高引張力:2.4kN●材質:ステンレス(SUS316)