EA640K-100 ピンセット(絶縁) エスコ 76546104

EA640K-100 ピンセット(絶縁) エスコ 76546104
EA640K-100 ピンセット(絶縁) エスコ 76546104
EA640K-100 ピンセット(絶縁) エスコ 76546104

ピンセット(絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(5本)注文コード76546104品番EA640K-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,570
販売価格(税別)
28,700

ポリエステル製ツールロール入り
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様●<セット内容>:5本組●先端:ストレート×3本・ベンド×2本●全長(mm):125~155●仕上げ:ニッケルメッキ●ハンドル:1000V絶縁ディップコーティング●材質:ステンレス鋼アズワン品番65-2165-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする