EA640ZP-30 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ 76546183

EA640ZP-30 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ 76546183
EA640ZP-30 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ 76546183
EA640ZP-30 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ 76546183
EA640ZP-30 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ 76546183
EA640ZP-30 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ 76546183
EA640ZP-30 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ 76546183

絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード76546183品番EA640ZP-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,680
販売価格(税別)
38,800
規格
JIS T8101
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ
仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム+FRPサイズ(cm)30使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁アズワン品番65-2165-29試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする