エスコ
2列 3段 連結収納(引出し)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76546664
品番
EA661CM-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様
●引出しサイズ:103×114.5×50(H)mm●引出し:2列3段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン
アズワン品番
65-2166-17
関連資料:
RoHS(0.04MB)