曜日別特売
EA661CM-25 1列 3段 連結収納(引出し) エスコ 76546673

EA661CM-25 1列 3段 連結収納(引出し) エスコ 76546673
EA661CM-25 1列 3段 連結収納(引出し) エスコ 76546673

1列 3段 連結収納(引出し)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76546673品番EA661CM-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,608
販売価格(税別)
3,280

拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です

仕様●引出しサイズ:214×114.5×50(H)mm●サイズ:225×133×169(H)mm●引出し:1列3段●材質:ポリスチレンアズワン品番65-2166-18
関連資料:RoHS(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする