曜日別特売
EA687CK-3 ソケットレンチセット エスコ 76547093

EA687CK-3 ソケットレンチセット エスコ 76547093
EA687CK-3 ソケットレンチセット エスコ 76547093

ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット仕様●<セット内容>:24点●ソケット(6角):9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm●エクステンションバー:127・254mm●ユニバーサルジョイント:68mm●T型スライドハンドル:247mm●クイックリリースラチェット:250mm●差込角:1/2”アズワン品番65-2166-72注文コード76547093品番EA687CK-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,210
販売価格(税別)
11,100
仕様●<セット内容>:24点●ソケット(6角):9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm●エクステンションバー:127・254mm●ユニバーサルジョイント:68mm●T型スライドハンドル:247mm●クイックリリースラチェット:250mm●差込角:1/2”アズワン品番65-2166-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする