曜日別特売
EA701BC-35 -33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ 76547154

EA701BC-35 -33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ 76547154
EA701BC-35 -33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ 76547154
EA701BC-35 -33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ 76547154
EA701BC-35 -33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ 76547154

-33/+180℃放射温度計(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76547154品番EA701BC-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,081
販売価格(税別)
3,710

コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。
距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。
非接触方式なので安全で衛生的に使えます。

仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)アズワン品番65-2166-87
注意
※体温の測定にはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする