仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書アズワン品番65-2167-46