曜日別特売
EA712AF-36 LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ 76547486

EA712AF-36 LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ 76547486
EA712AF-36 LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ 76547486
EA712AF-36 LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ 76547486
EA712AF-36 LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ 76547486

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76547486品番EA712AF-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,883
販売価格(税別)
3,530

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。

仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書アズワン品番65-2167-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする