EA714CB-11 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ 76547617

EA714CB-11 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ 76547617
EA714CB-11 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ 76547617
EA714CB-11 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ 76547617
EA714CB-11 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ 76547617
EA714CB-11 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ 76547617
EA714CB-11 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ 76547617

長さ測定器(フリー/一輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76547617品番EA714CB-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,417
販売価格(税別)
9,470

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。

仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする