曜日別特売
EA715BB-15 ばね式はかり エスコ 76547915

EA715BB-15 ばね式はかり エスコ 76547915
EA715BB-15 ばね式はかり エスコ 76547915

ばね式はかり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●全長:290mm●最小表示:200g(目量)●目量の数:75●最大秤量:15kg●使用公差:秤量の1/2以下:±200g秤量の1/2を超える:±400g●重量(g):142●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト注文コード76547915品番EA715BB-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,862
販売価格(税別)
4,420

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。

用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:290mm●最小表示:200g(目量)●目量の数:75●最大秤量:15kg●使用公差:秤量の1/2以下:±200g秤量の1/2を超える:±400g●重量(g):142●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする