エスコ
30.0kg(500g) ばね式はかり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76547949
品番
EA715BB-30
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,360
¥
6,798
バスケットに入れる
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。
用途
宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
仕様
●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト
アズワン品番
65-2168-14