内容量1台仕様●秤量:30kg●最小目盛:0.02kg(20g)●電源:単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)●載皿サイズ:230(W)×190(D)mm●サイズ:265(W)×250(D)×106(H)mm●重量:約2.5kg●表示単位:kg●表示:7セグメントLCD(文字高25mm)●表示書換回数:約10回/秒●電池寿命:約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)●使用温湿度範囲:-10~40℃、85%以下(ただし結露しないこと)●スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~ 35℃)●標準付属品:取扱説明書●注意:※「kg」単位の表示です。ご購入の際はご注意ください。注文コード76548326品番EA715CF-26