EA720GM-3 メジャー(ステンレステープ/内測付) エスコ 76548773

EA720GM-3 メジャー(ステンレステープ/内測付) エスコ 76548773
EA720GM-3 メジャー(ステンレステープ/内測付) エスコ 76548773
EA720GM-3 メジャー(ステンレステープ/内測付) エスコ 76548773
EA720GM-3 メジャー(ステンレステープ/内測付) エスコ 76548773
EA720GM-3 メジャー(ステンレステープ/内測付) エスコ 76548773
EA720GM-3 メジャー(ステンレステープ/内測付) エスコ 76548773

メジャー(ステンレステープ/内測付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76548773品番EA720GM-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,620
販売価格(税別)
4,200

内測付
ストッパー付き
直径6mmの円を描く事が出来るコンパスにもなります。
内外測定に加え、ボディ底面にコンパス針がある為、容易に円を描けます

仕様●全長:3m●幅:16mm●材質:テープ:ステンレスバネ:ステンレススチールアズワン品番65-2169-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする