曜日別特売
EA720GN-3 メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ 76548789

EA720GN-3 メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ 76548789
EA720GN-3 メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ 76548789
EA720GN-3 メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ 76548789
EA720GN-3 メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ 76548789
EA720GN-3 メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ 76548789
EA720GN-3 メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ 76548789

メジャー(ストッパー付/コンパクト型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76548789品番EA720GN-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,486
販売価格(税別)
2,260

ストッパー付
コンパクト型
グラスファイバーで補強された耐衝撃性ケース

仕様●全長:3m●幅:10mm●材質:プラスチック●サイズ:58×57×26mmテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3アズワン品番65-2169-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする