エスコ
メジャー(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
テープ長さ(m)
8
2
3
5
8
テープ幅(mm)
19
13
16
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76548825
品番
EA720GP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
ストッパー付
耐衝撃性ABS製ケースメジャーです
仕様
●全長:8m●幅:19mm●材質:テープ:ステンレス鋼ボディ:ABS樹脂●サイズ:78×77×32mm
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
8
アズワン品番
65-2169-60