曜日別特売
EA720LK-20 巻尺(ステンレステープ) エスコ 76548956

EA720LK-20 巻尺(ステンレステープ) エスコ 76548956
EA720LK-20 巻尺(ステンレステープ) エスコ 76548956
EA720LK-20 巻尺(ステンレステープ) エスコ 76548956
EA720LK-20 巻尺(ステンレステープ) エスコ 76548956
EA720LK-20 巻尺(ステンレステープ) エスコ 76548956

巻尺(ステンレステープ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●全長:20m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:B注文コード76548956品番EA720LK-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,534
販売価格(税別)
5,940

耐衝撃性
軽量でねじれないデザイン
ハンドルを左右に付け換えできます。

仕様●全長:20m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:Bアズワン品番65-2169-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする