内容量1台仕様●測定範囲:0.05~50m●最小測定単位:測定距離:0.5mm/傾斜測定:0.1°●測定精度:測定距離:±1.5mm/傾斜測定:±0.2°●波長:515nm●出力:1mW以下(クラスⅡ)●防塵・防水:IP65●機能:距離、面積、体積、容積、連続測定、ピタゴラス機能、壁面積、等間隔、傾斜、加算・減算測定、バックライト、オートパワーオフ●測定基準:前方・後方端部、1/4インチネジ穴●電源:単3アルカリ乾電池×2本(付属)●サイズ:53(W)×29(D)×119(H)mm●重量:160g●付属品:キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)●使用温度範囲:-10~45℃●保管温度範囲:-20~70℃●自動電源オフ:約5分(連続測定時を除く)●Bluetooth機能:なし注文コード76549227品番EA720ZB-41
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
メモリー件数30件
直感的操作が可能ヘルプガイド機能付きで測定操作がわかりやすい。
耐久性過酷な条件に耐えるシリコンキーパッド
お気に入り機能よく使う測定モードや基本機能をあらかじめ設定いただくと設定モードに即変更。
グリーンレーザー視認性に優れたグリーンレーザーを採用。
見やすいカラーディスプレー文字の拡大表示も可能で数値がハッキリ読み取れます。
強靭なラバーハウジングIP65対応水・粉じんなど様々な条件に耐える保護設計。
360℃傾斜センサー簡単な角度測定と水準測量が可能。
テープメジャー機能ディスプレーがメジャー(目盛り)表示になります。
カラー液晶ディスプレイ
視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)
耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります