エスコ
棒状温度計(フッ素コート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-2170-57
65-2170-56
65-2170-57
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76549428
品番
EA722AD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。
収納ケース付
用途
気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
仕様
●測定範囲:0~200℃●全長:312mm●精度:±1℃●1目盛:1℃●サイズ:312×8×6.5mm●重量:24g●材質:本体:ガラス、フッ素樹脂感温液:着色精製白灯油収納ケース:スチレン、ブタジエンブロックポリマー樹脂
アズワン品番
65-2170-57