エスコ
点検ミラー(伸縮柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76552027
品番
EA724CD-16.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます。
ボールジョイントで360°見ることができます。
ミラー部取り外し可能
グリップ付
仕様
●倍率:等倍●ミラー径(mm):Φ31●伸縮長(mm):190~698●材質:ミラー:ガラスシャフト:ステンレス
アズワン品番
65-2173-38