エスコ
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
測定範囲(mm)
0~200
仕様
●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:データホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステンレス●測定範囲:0~200mm
注文コード
76552088
品番
EA725CJ-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
デプスバー付
荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様
●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:データホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステンレス●測定範囲:0~200mm
測定範囲(mm)
0~200
アズワン品番
65-2173-56