エスコ
ディバイダー(固定ねじ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●材質:スチール●測定範囲:250mm●脚長:250mm●重量(g):236
注文コード
76552553
品番
EA725KE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
固定ねじ付
仕様
●材質:スチール●測定範囲:250mm●脚長:250mm●重量(g):236
アズワン品番
65-2174-18