曜日別特売
EA725KE-25 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76552569

ディバイダー(固定ねじ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●材質:スチール●測定範囲:300mm●脚長:300mm●重量(g):390注文コード76552569品番EA725KE-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

固定ねじ付

仕様●材質:スチール●測定範囲:300mm●脚長:300mm●重量(g):390アズワン品番65-2174-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする