曜日別特売
EA725KE-35 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76552614

ディバイダー(固定ねじ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●材質:スチール●測定範囲:400mm●脚長:400mm●重量(g):730注文コード76552614品番EA725KE-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,920
販売価格(税別)
17,200

固定ねじ付
鉛筆ホルダー付

仕様●材質:スチール●測定範囲:400mm●脚長:400mm●重量(g):730アズワン品番65-2174-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする