曜日別特売
EA725KE-52 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76552666

EA725KE-52 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76552666
EA725KE-52 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76552666

ディバイダー(固定ねじ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●材質:特殊鋼●測定範囲:200mm●ジョーサイズ:40mm●最小読取値:0.1mm注文コード76552666品番EA725KE-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

固定ねじ付
固定ねじ付のつまみを掴んで、測定範囲を調整できます。
直径Φ400mmの円を描くことが出来ます。

仕様●材質:特殊鋼●測定範囲:200mm●ジョーサイズ:40mm●最小読取値:0.1mmアズワン品番65-2174-37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76552666EA725KE-5276552587EA725KE-32EA725KE-52 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76552587ディバイダー(固定ねじ付)エスコ1本
6,530
税込7,183
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする