曜日別特売
EA725KE-53 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76552675

EA725KE-53 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76552675
EA725KE-53 ディバイダー(固定ねじ付) エスコ 76552675

ディバイダー(固定ねじ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●材質:特殊鋼●測定範囲:250mm●ジョーサイズ:40mm●最小読取値:0.1mm注文コード76552675品番EA725KE-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,230
販売価格(税別)
29,300

固定ねじ付き
固定ねじ付のつまみを掴んで、測定範囲を調整できます。
直径Φ500mmの円を描くことが出来ます。

仕様●材質:特殊鋼●測定範囲:250mm●ジョーサイズ:40mm●最小読取値:0.1mmアズワン品番65-2174-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする