曜日別特売
EA725KN-1 ディバイダー エスコ 76552684

EA725KN-1 ディバイダー エスコ 76552684
EA725KN-1 ディバイダー エスコ 76552684

ディバイダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●測定範囲:半径100mm●サイズ(W×D×H)mm:100×17×12.5●材質:炭素鋼●重量:70g注文コード76552684品番EA725KN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350

先端部に焼入加工が施されています。

仕様●測定範囲:半径100mm●サイズ(W×D×H)mm:100×17×12.5●材質:炭素鋼●重量:70gアズワン品番65-2174-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする