EA725KN-11 ディバイダー(スプリング付) エスコ 76552693

ディバイダー(スプリング付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●測定範囲:半径150mm●サイズ(W×D×H)mm:195×80×17.5●材質:炭素鋼●重量:90g注文コード76552693品番EA725KN-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,607
販売価格(税別)
2,370

先端部に焼入加工が施されています。
スプリング付でネジで微調整が簡単にできます。

仕様●測定範囲:半径150mm●サイズ(W×D×H)mm:195×80×17.5●材質:炭素鋼●重量:90gアズワン品番65-2174-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする