曜日別特売
EA725KN-32 アウトサイドキャリパー エスコ 76552815

アウトサイドキャリパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●測定範囲:200mm●サイズ(W×D×H)mm:213×120×12●材質:炭素鋼●重量:77g注文コード76552815品番EA725KN-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。

仕様●測定範囲:200mm●サイズ(W×D×H)mm:213×120×12●材質:炭素鋼●重量:77gアズワン品番65-2174-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする