曜日別特売
EA736MB-27 コーナー定規 エスコ 76554809

コーナー定規

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76554809品番EA736MB-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,002
販売価格(税別)
1,820

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
リング穴で紛失防止に役立ちます。

仕様●測定範囲:R0.5~R38mm●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):15●入数:1枚アズワン品番65-2176-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする