曜日別特売
EA739AT-3 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ 76554933

EA739AT-3 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ 76554933
EA739AT-3 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ 76554933
EA739AT-3 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ 76554933
EA739AT-3 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ 76554933
EA739AT-3 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ 76554933

0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76554933品番EA739AT-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別
Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続
IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計
45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能
冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。
専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。
アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。
冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。
高品質、優れた耐久性
無線プローブタイプ

仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)アズワン品番65-2176-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする