曜日別特売
EA756D-11 x6 スケールルーペ エスコ 76555518

x6 スケールルーペ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76555518品番EA756D-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,920
販売価格(税別)
27,200

珪酸塩ガラスレンズ
ステンレス製スケール付

仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:20mm(最小目盛:0.1mm)アズワン品番65-2177-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする