曜日別特売
EA756DM-31 ルーペ(ライト付) エスコ 76555624

ルーペ(ライト付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76555624品番EA756DM-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガラスレンズ

仕様●倍率:2倍・4倍●レンズ径:70,20mm●全長:170mm●光源:チップLED●電源:単4電池×3本(付属)●付属品:収納ケースアズワン品番65-2177-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする