エスコ
ルーペ(ライト付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76555633
品番
EA756DM-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスレンズ
仕様
●倍率:4倍●レンズ径:55mm●全長:156mm●光源:チップLED●電源:単4電池×3本(付属)●付属品:収納ケース
アズワン品番
65-2177-70