エスコ
スタンドルーペ(クランプ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76555807
品番
EA756TS-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
珪酸塩ガラスレンズ
仕様
●倍率:4倍●レンズ径:65mm●フレキシブルアーム長:300mm●クランプサイズ:最大74mm●重量(g):200
アズワン品番
65-2177-83