エスコ
スタンドルーペ(クランプ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76555825
品番
EA756TS-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
両凸ガラスレンズ
仕様
●倍率:2.5倍●レンズ径:90mm●フレキシブルアーム長:304mm●クランプサイズ:74mm●重量(g):911g
アズワン品番
65-2177-85