曜日別特売
EA756TS-68 スタンドルーペ(クランプ式) エスコ 76555834

スタンドルーペ(クランプ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76555834品番EA756TS-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両凸ガラスレンズ

仕様●倍率:2倍●レンズ径:120mm●フレキシブルアーム長:304mm●クランプサイズ:74mm●重量(g):1128gアズワン品番65-2177-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする