曜日別特売
EA758ZP-110 100A-500A 銅つめ付ヒューズセット エスコ 76556245

EA758ZP-110 100A-500A 銅つめ付ヒューズセット エスコ 76556245
EA758ZP-110 100A-500A 銅つめ付ヒューズセット エスコ 76556245
EA758ZP-110 100A-500A 銅つめ付ヒューズセット エスコ 76556245

100A-500A 銅つめ付ヒューズセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード76556245品番EA758ZP-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,220
販売価格(税別)
20,200

可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用

仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)アズワン品番65-2178-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする