曜日別特売
EA759G-5B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556516

EA759G-5B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556516
EA759G-5B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556516
EA759G-5B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556516
EA759G-5B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556516
EA759G-5B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556516
EA759G-5B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556516

レンズクリーニング(6点セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●<セット内容>:・ジャンボブロアー・ダストブラシ・レンズクリーニングスプレー(30ml)・レンズペーパー×50(14×7.5cm)・マイクロファイバークロス(18×18cm)・綿棒×5●材質:ジャンボブロアー:天然ゴム、プラスチック(ノズル部)ダストブラシ:ナイロンマイクロファイバークロス:ポリエステル綿棒:綿、プラスチック●成分:レンズクリーニングスプレー:蒸留水、イソプロピルアルコール、界面活性剤注文コード76556516品番EA759G-5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,794
販売価格(税別)
2,540

カメラレンズだけではなく、パソコンやタブレット端末などOA機器にもお使いいただけます。

仕様●<セット内容>:・ジャンボブロアー・ダストブラシ・レンズクリーニングスプレー(30ml)・レンズペーパー×50(14×7.5cm)・マイクロファイバークロス(18×18cm)・綿棒×5●材質:ジャンボブロアー:天然ゴム、プラスチック(ノズル部)ダストブラシ:ナイロンマイクロファイバークロス:ポリエステル綿棒:綿、プラスチック●成分:レンズクリーニングスプレー:蒸留水、イソプロピルアルコール、界面活性剤アズワン品番65-2179-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする