エスコ
単3x2本 マルチ探知機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76556647
品番
EA760A-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,010
販売価格(税別)
¥
9,100
バスケットに入れる
壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。
探知モード切替スイッチ付(3モード)
活線警告ランプ付。
本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様
●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず)
アズワン品番
65-2183-36