EA761LD-103 ホワイトボード取付用フック(はさみ厚35~47/55~67mm エスコ 76556708

EA761LD-103 ホワイトボード取付用フック(はさみ厚35~47/55~67mm エスコ 76556708
EA761LD-103 ホワイトボード取付用フック(はさみ厚35~47/55~67mm エスコ 76556708

ホワイトボード取付用フック(はさみ厚35~47/55~67mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード76556708品番EA761LD-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。

仕様●はさみ厚:35~47mm・55~67mm(48~54mm厚のパーティションには使用できません。)●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個アズワン品番65-2184-61繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする